VIMAR SPA - VIW4651.2812F Tlc Bullet AHD 4K ob. 2,8-12mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Trasmissione - Coassiale
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352717527
Codice prodotto
VIW4651.2812F
Cod. produttore
4651.2812F
Produttore
VIW
Modello:
Standard (fisso)
Trasmissione:
Coassiale
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
8
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
3200...9200 °
Potenza assorbita:
4.8 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
6900 mm
Altezza:
90 mm
Larghezza:
6900 mm
Profondità:
193 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Altri
Conforme ONVIF:
no