VIMAR SPA - VIW46364.E.500 Cavo coassiale p.esterna Eca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 6.3 mm
Materiale della guaina esterna - Altri
Resistente ai raggi UV - no
Colore della guaina esterna - Marrone
Diametro esterno approssimativo - 6.3 mm
Confezione
500 M
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406301178
Codice prodotto
VIW46364.E.500
Cod. produttore
46364.E.500
Produttore
VIW
Diametro allo schermo:
6.3 mm
Materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Marrone
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Con protezione anti-roditori:
no
Tipo approvato di installazione interrata:
Altri


