VIMAR SPA - VIW46364.E.100 Cavo coassiale p.interna Eca 100m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.3 mm
Materiale della guaina esterna - Altri
Resistente ai raggi UV - no
Colore della guaina esterna - Marrone
Diametro esterno approssimativo - 3.3 mm
Confezione
100 M
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406301147
Codice prodotto
VIW46364.E.100
Cod. produttore
46364.E.100
Produttore
VIW
Diametro allo schermo:
3.3 mm
Materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Marrone
Diametro esterno approssimativo:
3.3 mm
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Con protezione anti-roditori:
no
Tipo approvato di installazione interrata:
Altri


