VIMAR SPA - VIW46264.001.01 Extender Ethernet PoE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406309129
Codice prodotto
VIW46264.001.01
Cod. produttore
46264.001.01
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Altri
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
1
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
15 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
1
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
45.5 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
29 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
113 mm
Max potenza assorbita:
3 W
Alimentatore ridondante:
no