VIMAR SPA - VIW46260.16P.02 SWITCH ETHERNET 16 P. POE AT 2ETH 1SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 16
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 2
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 2
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406307187
Codice prodotto
VIW46260.16P.02
Cod. produttore
46260.16P.02
Produttore
VIW
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
16
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte, altre:
18
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero delle porte PoE:
16
Potenza massima PoE:
180 W
Alimentatore ridondante:
no
Tipo di montaggio:
Telaio vuoto
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Altezza:
44.5 mm
Larghezza:
442 mm
Profondità:
285 mm