VIMAR SPA - VIW46260.10P.03 Switch Gbit 8 porte PoE at 2Uplink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 10
Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8007352784758
Codice prodotto
VIW46260.10P.03
Cod. produttore
46260.10P.03
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
10
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
10
Ethernet:
sì
Numero delle porte PoE:
8
Potenza massima PoE:
110 W
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
207 mm
Profondità:
95 mm
Altezza:
27 mm
Max potenza assorbita:
5 W