VIMAR SPA - VIW46235.180PAN Tlc Panoramica IP 8Mpx 180° 20m IR Plus


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Panoramica
Trasmissione - Altri
Metodo di montaggio - Parete
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 3.2...3.3 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352679177
Codice prodotto
VIW46235.180PAN
Cod. produttore
46235.180PAN
Produttore
VIW
Modello:
Panoramica
Trasmissione:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
3.2...3.3 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
8
Capacità di memoria:
256 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
180...180.1 °
Potenza assorbita:
13.2 W
Tensione di alimentazione:
0.1...12.01 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
289 mm
Altezza:
138 mm
Larghezza:
289 mm
Profondità:
160 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì