pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46235.025D Tlc Speed Dome IP 4Mpx 25x 160m IR A.V.

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46235.025D Tlc Speed Dome IP 4Mpx 25x 160m IR A.V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Lunghezza focale - 4.8...120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352729209

Codice prodotto

VIW46235.025D

Cod. produttore

46235.025D

Produttore

VIW

Modello:

PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Lunghezza focale:

4.8...120 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

4

Capacità di memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

160 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

240...5500 °

Potenza assorbita:

22 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

17300 mm

Altezza:

268 mm

Larghezza:

17300 mm

Profondità:

173 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera Speed Dome IP 4Mpx (2560 ? 1440 25fps), obiettivo 4.8 - 120 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 25x, illuminatori IR con portata fino a 160m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ? 173x268 mm. Peso 2100 g