VIMAR SPA - VIW46234.010GA Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Trasmissione - Altri
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 1.65...1.66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352753785
Codice prodotto
VIW46234.010GA
Cod. produttore
46234.010GA
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Trasmissione:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
1.65...1.66 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
5
Capacità di memoria:
256 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
360...360.1 °
Potenza assorbita:
8.4 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
13000 mm
Altezza:
39 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
46 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì