pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46212.036F Tlc Bullet IP 8Mpx FF 3,6mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46212.036F Tlc Bullet IP 8Mpx FF 3,6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406309716

Codice prodotto

VIW46212.036F

Cod. produttore

46212.036F

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Capacità di memoria:

0 GB

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

8700 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza:

8700 mm

Profondità:

219 mm

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera Bullet IP a colori Day&Night, sensore CMOS 1/2,5?, risoluzione 8 Mpx (3840×2160), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, CVBS, Audio IN, funzioni Real WDR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: ø 87x219 mm. Peso 630 g