pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4621.2812BA Tlc Bullet IP 2Mpx 2,8-12mm A.V

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4621.2812BA Tlc Bullet IP 2Mpx 2,8-12mm A.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352712881

Codice prodotto

VIW4621.2812BA

Cod. produttore

4621.2812BA

Produttore

VIW

Modello:

Standard (fisso)

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

3300...10200 °

Potenza assorbita:

700 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

8100 mm

Altezza:

81 mm

Larghezza:

8100 mm

Profondità:

218 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680g