pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA Tlc Bullet IP 4Mpx 7-22mm mot A.V Plus

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA Tlc Bullet IP 4Mpx 7-22mm mot A.V Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 7...22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352664135

Codice prodotto

VIW4621.0722DMA

Cod. produttore

4621.0722DMA

Produttore

VIW

Modello:

Standard (fisso)

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

7...22 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

4

Capacità di memoria:

128 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

100 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

16.7...42.5 °

Potenza assorbita:

1000 W

Tensione di alimentazione:

0.1...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

8700 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza:

8700 mm

Profondità:

219 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3in, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g