VIMAR SPA - VIW41159.01 Scatola parete 9M(3x3) Pixel grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 310 mm
Altezza - 397 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406273147
Codice prodotto
VIW41159.01
Cod. produttore
41159.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
9
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
310 mm
Altezza:
397 mm
Profondità:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 9 moduli (3x3) Pixel, grigio. Dimensioni 310x397x70,6 mm