pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41146.01 Cornice parapioggia 6M 2x3) Pixel grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 167 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272768

Codice prodotto

VIW41146.01

Cod. produttore

41146.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza:

110 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

35.8 mm

Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, grigio. Dimensioni 210x397x35,8 mm