pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41141.03 Cornice parapioggia 1M Pixel bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 167 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272621

Codice prodotto

VIW41141.03

Cod. produttore

41141.03

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza:

110 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

35.8 mm

Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, bianco. Dimensioni 110x167x35,8 mm