VIMAR SPA - VIW41141.02 Cornice parapioggia 1M Pixel ardesia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza - 110 mm
Altezza - 167 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406272614
Codice prodotto
VIW41141.02
Cod. produttore
41141.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza:
110 mm
Altezza:
167 mm
Profondità:
35.8 mm
Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 110x167x35,8 mm