VIMAR SPA - VIW41136.03 ADATTATORE UNIV.SUPP.2M PIXEL BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Altezza - 315.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406282460
Codice prodotto
VIW41136.03
Cod. produttore
41136.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Altezza:
315.5 mm
Profondità:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, bianco


