VIMAR SPA - VIW41133.04 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL GRIGIO ANOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza - 99.5 mm
Altezza - 276 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406271280
Codice prodotto
VIW41133.04
Cod. produttore
41133.04
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza:
99.5 mm
Altezza:
276 mm
Profondità:
40.7 mm
Supporto e placca 3 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 99,5x391 mm