VIMAR SPA - VIW41131.03 Supporto+cornice 1M Pixel bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza - 99.5 mm
Altezza - 161 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406271808
Codice prodotto
VIW41131.03
Cod. produttore
41131.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza:
99.5 mm
Altezza:
161 mm
Profondità:
40.7 mm
Supporto e placca 1 modulo Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x161 mm