VIMAR SPA - VIW41131.02 SUPPORTO+CORNICE 1M PIXEL ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza - 99.5 mm
Altezza - 161 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406271792
Codice prodotto
VIW41131.02
Cod. produttore
41131.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza:
99.5 mm
Altezza:
161 mm
Profondità:
40.7 mm
Supporto e placca 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x161 mm



