VIMAR SPA - VIW41015 Targa portanomi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Altri
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406272102
Codice prodotto
VIW41015
Cod. produttore
41015
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Altri
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
81.05 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
32.7 mm