pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41002 Unità DueFiliPlus audioteleloop IN video

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41002 Unità DueFiliPlus audioteleloop IN video

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Colore - Altri

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406304834

Codice prodotto

VIW41002

Cod. produttore

41002

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Colore:

Altri

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressione dell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso per telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fis