pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40610.S Posto interno 7" SIP

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40610.S Posto interno 7" SIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di comunicazione - Full duplex

  • Metodo di montaggio - Da parete / Tavolo

  • Funzione chiamata singola -

  • Funzione chiamata di gruppo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352692053

Codice prodotto

VIW40610.S

Cod. produttore

40610.S

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di comunicazione:

Full duplex

Metodo di montaggio:

Da parete / Tavolo

Funzione chiamata singola:

Funzione chiamata di gruppo:

Funzione chiamata generale:

no

Funzione di trasferimento di chiamata:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Videocitofono vivavoce da parete per sistema SIP, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzioni rapide, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE o 12 Vdc, nero