pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40597 Base da tavolo 7" SIP

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40597 Base da tavolo 7" SIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Da tavolo / banco

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708747

Codice prodotto

VIW40597

Cod. produttore

40597

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Da tavolo / banco

Colore:

Altri

Base da tavolo per videocitofono 7 in SIP 40610.S