VIMAR SPA - VIW40142 Placca audio bifamiliare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Altezza - 173.6 mm
Larghezza - 100.7 mm
Profondità - 39.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352667495
Codice prodotto
VIW40142
Cod. produttore
40142
Produttore
VIW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Altezza:
173.6 mm
Larghezza:
100.7 mm
Profondità:
39.6 mm
Placca audio da parete o incasso con 2 tasti di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso e scheda elettronica R850.B per seconda chiamata, alluminio anodizzato elettrolucidato


