pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40102 Alimentatore citof. SS120/230V~ 50/60Hz

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40102 Alimentatore citof. SS120/230V~ 50/60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406305060

Codice prodotto

VIW40102

Cod. produttore

40102

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

12 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 12 V~, alimentazione 120/230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm