pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40100 Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40100 Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 28 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352654228

Codice prodotto

VIW40100

Cod. produttore

40100

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

28 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

106 mm

Larghezza:

107.8 mm

Profondità:

63 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm