pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32044.C Comando clima XT By-me 1M canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32044.C Comando clima XT By-me 1M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352719613

Codice prodotto

VIW32044.C

Cod. produttore

32044.C

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, canapa - 1 modulo frontale