pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32042.C Multisensore XT By-me 2M canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32042.C Multisensore XT By-me 2M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352734111

Codice prodotto

VIW32042.C

Cod. produttore

32042.C

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Apparecchio di comando XT per domotica By-me, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con LED individuazione distato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, canapa - 2 moduli frontali