pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32031.G Comando XT By-me 1M label nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32031.G Comando XT By-me 1M label nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722606

Codice prodotto

VIW32031.G

Cod. produttore

32031.G

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensita, etichetta centrale per personalizzazione simboli, nero - 1 modulo frontale