VIMAR SPA - VIW32024.B Comando doppio XT By-me advanced 1M b.co

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Superficie - Non trattato
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352719538
Codice prodotto
VIW32024.B
Cod. produttore
32024.B
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale


