pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31506.G Tasto 1M comando radio nero 2pz

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31506.G Tasto 1M comando radio nero 2pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Dimmer

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352693395

Codice prodotto

VIW31506.G

Cod. produttore

31506.G

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Dimmer

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

2230 mm

Altezza:

5280 mm

Profondità:

520 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, nero - 2 pezzi