VIMAR SPA - VIW31506.2G Tasto 2M comando radio nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Dimmer
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7021
Confezione
10 PZ
EAN
8007352693777
Codice prodotto
VIW31506.2G
Cod. produttore
31506.2G
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Dimmer
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7021
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
4480 mm
Altezza:
5280 mm
Profondità:
520 mm