VIMAR SPA - VIW31000A.SC Tasto 1M assiale simbolo scenari canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Beige
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352713802
Codice prodotto
VIW31000A.SC
Cod. produttore
31000A.SC
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Beige
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no


