pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000A.FG Tasto 1M assiale simbolo frecce nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000A.FG Tasto 1M assiale simbolo frecce nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352693371

Codice prodotto

VIW31000A.FG

Cod. produttore

31000A.FG

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

2210 mm

Altezza:

5270 mm

Profondità:

530 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile, nero