VIMAR SPA - VIW31000.PG Tasto 1M allineato simbolo chiave nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7021
Confezione
20 PZ
EAN
8007352692794
Codice prodotto
VIW31000.PG
Cod. produttore
31000.PG
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Iscrizione:
Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7021
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
2230 mm
Altezza:
5280 mm
Profondità:
910 mm