pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000.CB Tasto 1M allin. simb. campanello bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000.CB Tasto 1M allin. simb. campanello bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352692978

Codice prodotto

VIW31000.CB

Cod. produttore

31000.CB

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

2230 mm

Altezza:

5280 mm

Profondità:

910 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo campanello illuminabile, bianco