VIMAR SPA - VIW31000.2PG TASTO 2M ALLINEATO SIMBOLO CHIAVE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7021
Confezione
10 PZ
EAN
8007352697102
Codice prodotto
VIW31000.2PG
Cod. produttore
31000.2PG
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Chiave / Porta
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7021
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
4460 mm
Altezza:
5270 mm
Profondità:
800 mm


