pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000.2CC Tasto 2M allin. simb. campanello canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000.2CC Tasto 2M allin. simb. campanello canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Beige

  • Numero RAL (affine) - 7032

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352696945

Codice prodotto

VIW31000.2CC

Cod. produttore

31000.2CC

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

7032

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

4460 mm

Altezza:

5270 mm

Profondità:

800 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo campanello illuminabile, canapa