pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30803.B Attuatore connesso IoT 16A bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30803.B Attuatore connesso IoT 16A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352690110

Codice prodotto

VIW30803.B

Cod. produttore

30803.B

Produttore

VIW

Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell’energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco