pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30784.G Scatola da tavolo 4M nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30784.G Scatola da tavolo 4M nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8007352715981

Codice prodotto

VIW30784.G

Cod. produttore

30784.G

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

7021

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Montaggio su canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

83.1 mm

Larghezza del dispositivo:

147.9 mm

Altezza del dispositivo:

67.5 mm

Dispositivo desktop:

Con ingresso tubo di installazione:

no

Larghezza:

147.9 mm

Altezza:

67.5 mm

Profondità:

83.1 mm

Scatola inclinata da tavolo, con altezza variabile, per installazione di 4 moduli, nero. Nella versione ribassata sono installabili frutti con profondità massima 32 mm. Ruotando il coperchio la profondità massima passa a 44 mm. Non è installabile la presa di corrente con USB, 30210.USB. Da completare con supporto e placca.