VIMAR SPA - VIW30617.C PROTEZIONE SUPPORTO 7M LINEA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Lunghezza - 78.2 mm
Larghezza - 198.7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8007352696839
Codice prodotto
VIW30617.C
Cod. produttore
30617.C
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Lunghezza:
78.2 mm
Larghezza:
198.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Profondità:
27.4 mm
Con uscita cavo:
no
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Con viti:
no
Piombabile:
no