pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30603 Supporto 2M senza viti int71

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30603 Supporto 2M senza viti int71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352681460

Codice prodotto

VIW30603

Cod. produttore

30603

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.