pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30582 Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30582 Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352689497

Codice prodotto

VIW30582

Cod. produttore

30582

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

4

Con display:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

no

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Altri

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiatore bus incluso:

Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità ,da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli