pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30507.G Supporto 2M comando radio nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30507.G Supporto 2M comando radio nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352702004

Codice prodotto

VIW30507.G

Cod. produttore

30507.G

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli, nero