pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30495.G Interfaccia Bluetooth By-me nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30495.G Interfaccia Bluetooth By-me nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688896

Codice prodotto

VIW30495.G

Cod. produttore

30495.G

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile, nero - 2 moduli