pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30494.B Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30494.B Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352701113

Codice prodotto

VIW30494.B

Cod. produttore

30494.B

Produttore

VIW

Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, bianco - 3 moduli