VIMAR SPA - VIW30475.B Rivelatore IR domotico bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...112 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352691742
Codice prodotto
VIW30475.B
Cod. produttore
30475.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...112 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9016
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
0 m
Portata massima frontale:
10 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
0 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...36 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
250 min
Numero di canali:
16
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
10 s