VIMAR SPA - VIW30474.B Attuatore 1 relè 16A sensore bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007352688933
Codice prodotto
VIW30474.B
Cod. produttore
30474.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale di esercizio:
230...230.01 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no