VIMAR SPA - VIW30405.B Unità di segnalaz. stato camera bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 0...250 V
Con lampada - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8007352700314
Codice prodotto
VIW30405.B
Cod. produttore
30405.B
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
0...250 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Unita di segnalazione stato camera do not disturb e make up room, bianco. Fornita senza unita di segnalazione.